三菱電機
My40形6900省電固定 埋込100幅連終端
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光色
白色
注文コード
76005819
品番
MY-B47050/12/WAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
長さ(mm)
1235
幅(mm)
124
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
78
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
4000
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
178.2 (200V時)
光束(Lm)
6400
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当