MY-B450501/LAHTN My40形5200省電固定 埋込150幅 三菱電機 76006388

My40形5200省電固定 埋込150幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
電球色
注文コード
76006388
品番
MY-B450501/LAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
183.1 (200V時)
光束(Lm)
4780
光色
電球色
長さ(mm)
1254
幅(mm)
174
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
63
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする