極暖 足が出せるロングカバーストッパー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76006438 品番AP-618362
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

部屋に居る時履きっぱなし!くつろぎタイムにふわふわの履き心地。
ふわふわ生地が足元から暖め、全身ポッカポカ
ズレ落ち防止のストッパーが付いて新登場!
カラーやサイズ(M・L)もお選び頂けます。
まるで毛布をまとったような暖かさ、秘密は毛足の長い素材が両面起毛していて暖かい空気層をつくるので、
履いてすぐに実感できます。
家の中でも寒い…そんなときに大活躍するロングカバーは、究極の暖かさに包まれているので、
朝起きた時、家の中にいる時、寝ている時とずっと使えます。
【極暖があったかいヒミツ】
厚みがあるから、ふんわりあったか。
毛足の長い素材が、暖かい空気層を作り、
閉じ込めるため、履いてすぐ暖かさが実感できます。
【ストッパー付きでズレにくい】
太もも部分に調節用のストッパー付き。
履いて歩くときもずれ落ちにくいようになっています。
【脱がずに足が出せます】
足が出せるのでそのままトイレやキッチン等に行けます。
暑いときには足先を出してムレを防止。
【サイズ・カラーが増えました】
カラーは従来のブラウンにグレーを追加。
それぞれMサイズとLサイズの2サイズからお選び頂けます。

グレー サイズL サイズ(cm)26.0〜28.0 質量(g)片足:185 材質ポリエステル100% 太もも周り(cm)58まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする