極暖 足が出せるロングカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76006447 品番AP-618300
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

足から暖め、全身ポッカポカ。 部屋に居る時履きっぱなし。
足が冷えて寝る時にツライという方に朗報。
毛足の長いふわふわした生地がやさしく足を包み込み、
段違いの暖かいロングカバーが寝る時の寒さから守ります。
脱がずに足先が出せるので、トイレやキッチンでも大活躍。
厚みがあるから、更にふんわりあったか。
毛足の長い素材が、暖かい空気層を作り、
閉じ込めるため、履いてすぐ実感できます。
ふわふわの肌ざわり、段違いにあったかい
足が出せるのでスリッパが履けます
暑いときには足先を出してムレ防止
締めつけすぎないゆったり設計

サイズ(cm)23.0〜25.5 質量(g)片足:170 材質ポリエステル100% 太もも周り(cm)55まで ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする