極暖 足が包まれるスリッパ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76006483 品番 AP-508700
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり!
履いた瞬間からぬっくぬく。底冷え知らずの暖かさ。
【ぬっくぬくのヒミツ】
肌面に極暖の両面起毛タイプを使用
毛足の長い素材が、空気層を作り、閉じ込めるため、はいてすぐ暖かさを実感できます。
つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり
隙間がないので冷気が入りにくく、つま先まで暖かい構造。
また、フィット感抜群で歩きやすい。
【厚底でぬっくぬく】
多層構造+極暖生地
足底部分は極暖生地・低反発ウレタン・3層のEVA・ポリスエード生地を使用した多層構造となっています。
床からの底冷えを厚みのある底面がしっかりカバー。
底面にはすべり止め付き。
柔らかく手触りの良いポリスエード風
内側はふかふかの肌ざわり

サイズ(cm)23〜25 材質本体:ポリエステル、中材:ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:豚革 サイズM 質量(g)225 靴タイプスリッパ ブラウン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
冬のデスク
アロマ&エステ ハッピーバード 様 (サービス業)

息子が使っていますが、とても暖かいようです。
息子の足ではすぐ臭くなるので、こまめな洗濯(しっかり乾燥)が必要です。

対象商品:
76006499
2023-12-26
用途:
ディスクワーク時
株式会社 飯塚電機工業 様

さまざまな足が温まるシューズおよびスリッパを試しましたが、アルファックスのスリッパが
一番あたたかく履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする