曜日別特売
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499

 

AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499
AP-508717 極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス 76006499

極暖 足が包まれるスリッパ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25~27
内容量1個注文コード76006499品番AP-508717
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり!
履いた瞬間からぬっくぬく。底冷え知らずの暖かさ。
【ぬっくぬくのヒミツ】
肌面に極暖の両面起毛タイプを使用
毛足の長い素材が、空気層を作り、閉じ込めるため、はいてすぐ暖かさを実感できます。
つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり
隙間がないので冷気が入りにくく、つま先まで暖かい構造。
また、フィット感抜群で歩きやすい。
【厚底でぬっくぬく】
多層構造+極暖生地
足底部分は極暖生地・低反発ウレタン・3層のEVA・ポリスエード生地を使用した多層構造となっています。
床からの底冷えを厚みのある底面がしっかりカバー。
底面にはすべり止め付き。
柔らかく手触りの良いポリスエード風
内側はふかふかの肌ざわり

サイズ(cm)25~27材質本体:ポリエステル、中材:ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:豚革サイズL質量(g)230靴タイプスリッパブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 冬のデスク
アロマ&エステ ハッピーバードサービス業

息子が使っていますが、とても暖かいようです。
息子の足ではすぐ臭くなるので、こまめな洗濯(しっかり乾燥)が必要です。

対象商品 : 76006499
2023-12-26
用途: ディスクワーク時
株式会社 飯塚電機工業

さまざまな足が温まるシューズおよびスリッパを試しましたが、アルファックスのスリッパが
一番あたたかく履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする