アトムリビンテック
アトムリビンテックの キャスター
アトムリビンテックの プレート式キャスター
アトムリビンテックの プレート式 固定車キャスター
NCキャスター プレートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76006734
品番
NC-040-P
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
80以下
寸法H(mm)
54.5
寸法F(mm)
38
寸法C(mm)
13
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
寸法P(mm)
25.5
ストッパー
無し
取付穴径(Φmm)
5
寸法W1(mm)
56.4
寸法W2(mm)
40