AP-706809 汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット アルファックス 76006736 AP-706809 汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット アルファックス 76006736 AP-706809 汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット アルファックス 76006736 AP-706809 汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット アルファックス 76006736 AP-706809 汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット アルファックス 76006736

汚れをゴシゴシ靴ピカ洗濯ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76006736 品番AP-706809
販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388

ラクしたいズボラなあなたに必見
洗濯機で汚れをゴシゴシ洗える便利なシューズ用ネット!
汚れた靴をブラシで手洗いはめんどう。。。
この洗濯ネットにシューズを入れて、洗濯機にポイッとするだけ。
ネット内側全面がブラッシング生地になっているので洗濯機の中で汚れをゴシゴシ!
靴同士がぶつからないよう中には仕切りが付いています。
ループ付きなので洗い終わった後はそのまま干すだけ。
スニーカー・上履き、介護シューズの洗濯に。
靴のサイズは28.0cmまで対応可能
シューズの形状によりご使用になれない場合があります

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×13×35 質量(g)160 材質外側メッシュ生地・内側ブラシ生地:ポリエステル タイプ靴用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする