アトムリビンテック
アトムリビンテックの キャスター
アトムリビンテックの プレート式キャスター
アトムリビンテックの プレート式 固定車キャスター
NCキャスター プレートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76006761
品番
NC-050-PB
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
90以下
寸法H(mm)
65.5
寸法F(mm)
38
寸法C(mm)
19
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
寸法P(mm)
25.5
ストッパー
付き
取付穴径(Φmm)
5
寸法W1(mm)
77.8
寸法W2(mm)
45.5