アトムリビンテック
アトムリビンテックの キャスター
アトムリビンテックの ねじ込み式キャスター
アトムリビンテックの ストッパーなしねじ込み式キャスター
NCキャスター ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76006777
品番
NC-040-B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
80以下
寸法H(mm)
51.5
寸法S(mm)
13
寸法C(mm)
13
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
ストッパー
無し
寸法W1(mm)
48.6
寸法W2(mm)
38
車輪径D(Φmm)
40
ボルト寸法
M8×15