アトムリビンテック
アトムリビンテックの キャスター
アトムリビンテックの ねじ込み式キャスター
アトムリビンテックの ストッパーなしねじ込み式キャスター
NCキャスター ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
ストッパー
無し
注文コード
76006795
品番
NC-050-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
車輪径・ストッパー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
90以下
寸法H(mm)
61.5
寸法S(mm)
13
寸法C(mm)
19
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
ストッパー
無し
寸法W1(mm)
58
寸法W2(mm)
43.5
車輪径D(Φmm)
50
ボルト寸法
M8×15