アトムリビンテック
アトムリビンテックの キャスター
アトムリビンテックの ねじ込み式キャスター
アトムリビンテックの ストッパーなしねじ込み式キャスター
NCキャスター ボルトタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76006804
品番
NC-050-BB
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
90以下
寸法H(mm)
61.5
寸法S(mm)
13
寸法C(mm)
19
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
ストッパー
付き
寸法W1(mm)
67.7
寸法W2(mm)
42
車輪径D(Φmm)
50
ボルト寸法
M8×15