DVCデジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76006946 品番DVC-DM02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。
電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。
プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。
専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。
導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。

電源CR2032(3V)リチウム電池×1個 用途電圧、抵抗、導通などの測定。 材質ABS樹脂 長さ(mm)テストリード:約470 適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V 表示3999カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0度〜+40度、80%RH以下(結露がないこと) 検波方式平均値方式 保存温湿度範囲-10度〜+60度、70%RH以下(結露がないこと) オートパワーオフ約15分(解除可能) 電池寿命約100時間
注意
※本器の測定範囲を超えた入力信号は絶対に印加しないで下さい。DC60V、AC25V以上の電圧レベルでは感電の恐れがありますので、濡れた手での測定は絶対に行わないで下さい。
※測定の前に、必ずファンクションの位置を確認してください。また、ファンクションおよびレンジを切り替えるときは、必ずテストリードを測定回路から外してください。
※安全のため、ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき、充分に操作を理解されてから、正しくお使いください。
※本器は定電圧回路の測定用です。CATII_600VまたはCATIII_300Vを超える回路の測定は危険ですので使用しないで下さい。また本器の最大定格入力値600Vを超える回路の測定はしないで下さい。
※測定中は、テストリードの先端のピンには触らないで下さい。また、被覆の傷ついたテストリードは使用しないで下さい。
※電圧のある回路や電線で導通チェックを行わないで下さい。誤って電圧を加えないように注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする