曜日別特売
- 手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ 76006964

- 手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ 76006964
- 手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ 76006964
- 手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ 76006964
モノタロウ

手動式ドラム缶ポンプ

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード76006964品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。

使用液灯油、軽油など吐出し量(L/min)約18.5ホース長さ(mm)1200(吸引ホース:850)全長(mm)1190使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
注意
※熱湯には絶対に使用しないでください。変形の原因となります。
※直射日光の当る場所に放置しないでください。
※下記の液体には使用しないでください。
アセトン、ベンジン、クレゾール、エーテル、フェノール、メチルエーテル、液体苛性ソーダ、硝酸、塩酸、硫酸
※作動筒の上部に記載されているON/OFFは握部上のキャップの回転方向を示しております。
※流出を止める時は握部上のキャップを左に廻し緩めてください。
※握部自信を廻すと連結部分が外れ漏れの原因になりますので緩んだ際には締めなおしてください。
※ドラム缶との固定機能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 灯油の移し替え

約10年前に購入し、月に約1回ペースで100Lを移し替えていました。日の当たらない倉庫で使用していましたが、最近、ポンプ下部のプラスチックが割れ、漏れ始めました。この値段でこの耐久性は凄いと思います。もちろん、再購入させていただきました。

2025-09-08
用途: 混合油

最初の2~3回は調子よく流れていたが、何度目からか少しずつしか汲み上げなくなった。見た目には、どこかが割れているようにも思えないし。
今まで使っていた物は故障でない限りこんなことはなかったので、残念です。
上部のつまみも今までのものと違い、凄く堅いので緩みにくいし、使い勝手が良いとは言えません。

2025-03-13
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

オイルドラムよりポリジョッキに入れたいので購入、オイルの粘着力が強く
手動のポンプを上下に動かし使用した。価格的には量販店より安かったです。

2025-02-03
用途: 灯油の移し替え

軽量なだけに耐久性が心配ではあるが、概ね良好に使用中

対象商品 : 76006964
2024-03-14
用途: 家庭の温泉浴槽の底に沈殿するゴミを吸い出す。
有限会社湯布院 朱竹堂

注意書きには45度の温水までしか使えないと書いていますが、温泉は50度以上あるものの仕方なく使っています。ゴミがうまく除去出来ていて助かっています。

対象商品 : 76006964
2023-12-20
用途: 浄化槽への塩素注入用として使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

主に灯油などに使用するものだが、塩素注入時に使用している。注入先が高さがあるので、長いホースはありがたい。サイズも大きいので使いやすい。手動式なので少し労力はいるが、電池を交換したり、壊れる心配がないのはいいと思う。

対象商品 : 76006964
2023-09-20
用途: 混合時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品 : 76006964
2023-05-23
用途: 灌水用雨水の移動の為
その他業種

畑の灌水作業に使ってますが、ホームセンターで購入したものより安くて
ポンプを押すのに力を入れずに済むのと、押したときの排水量が多いので重宝しています。
耐久性がどのくらいあるのか不明ですが、長持ちしてくれるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
1が参考にしています
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする