S270 スムースライド(コンパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)400仕様レール着脱可能注文コード76007662品番S-270-400-SP
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。
「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。
左右兼用タイプです。

仕上ユニクロ寸法L(mm)400寸法P1(mm)265寸法P2(mm)340寸法P3(mm)360寸法P4(mm)340寸法P5(mm)360スライド寸法(mm)297定格荷重(N [kgf])205.9(21)以下材質(レール)材質(ベアリング)仕様レール着脱可能
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする