曜日別特売

S270 スムースライド(コンパクトタイプ)

S270 スムースライド(コンパクトタイプ) - アトムリビンテック

「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。
「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。
左右兼用タイプです。

仕上ユニクロ材質(レール)材質(ベアリング)内容量1本
注意
※ネジは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
スライド寸法(mm)
定格荷重(N [kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76007635S-270-250-SP250150190210190210185235.4(24)以下
1,750
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
76007653S-270-350-SP350225290310290310260225.6(23)以下
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007662S-270-400-SP400265340360340360297205.9(21)以下
2,050
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007671S-270-450-SP450300390410390410334196.1(20)以下
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007687S-270-500-SP500337440460440460371176.5(18)以下
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007696S-270-250250150190210190210185235.4(24)以下
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007705S-270-300300190240260240260222235.4(24)以下
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007714S-270-350350225290310290310260225.6(23)以下
1,700
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007723S-270-400400265340360340360297205.9(21)以下
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007732S-270-450450300390410390410334196.1(20)以下
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007741S-270-500500337440460440460371176.5(18)以下
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007644S-270-300-SP300190240260240260222235.4(24)以下
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする