曜日別特売
MY-B440502/LAHZ My40形4000省電連調 埋込190幅 三菱電機 76007691

My40形4000省電連調 埋込190幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
電球色
注文コード
76007691
品番
MY-B440502/LAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
185.2 (200V時)
光束(Lm)
3780
光色
電球色
長さ(mm)
1274
幅(mm)
216
質量(kg)
3
高さ(mm)
63
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする