MY-B450502S/DAHTN My40形5200省電固定 埋込190幅SW付 三菱電機 76007849

My40形5200省電固定 埋込190幅SW付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組光色昼光色注文コード76007849品番MY-B450502S/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(mm)1274幅(mm)216質量(kg)3高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)182.7 (200V時)光束(Lm)4770LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色昼光色明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする