OS-B3 アウトセット引戸錠 アトムリビンテック 76008362

 

OS-B3 アウトセット引戸錠 アトムリビンテック 76008362
OS-B3 アウトセット引戸錠 アトムリビンテック 76008362

アウトセット引戸錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット仕上クローム種別表示錠注文コード76008362品番OS-B3
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸種別表示錠材質ストライク/ステンレス鋼材質(本体)亜鉛合金仕上クローム適合扉厚(mm)28~40
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76008371
2021-12-31
用途: 引き戸の鍵
株式会社斉藤建築

トイレのリフォームで、ドアからアウトセット引き戸に変えました。開口部が狭かったので、目一杯開けたいと思い、採用しました。使いやすそうでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする