※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 研究関連用品・実験用必需品
佐藤真空の 液送/ポンプ類
佐藤真空の 実験研究用真空ポンプ
ベルト駆動型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76009439
品番
BSW-50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥152,000
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
排気速度(L/min)
50
到達圧力(Pa)
6.7×10
-2
電源
100V 200W
油量(L)
1.2
吸入口径(Φmm)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×278×535
質量(kg)
29
周波数(Hz)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76009439
BSW-50N
68334857
BSW-50N(60Hz)
油回転真空ポンプ
佐藤真空
1個
¥
199,800
税込
¥
219,780
注文コードが変更になりました