曜日別特売
- アルミ合金取手 角型取手 アトムリビンテック 76009455

アルミ合金取手 角型取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法P(mm)110
寸法H(mm)28.5
内容量1個注文コード76009455品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質亜鉛合金寸法P(mm)110寸法H(mm)28.5寸法L1(mm)101.5寸法L2(mm)118.5サイズ110寸法W(mm)Φ10仕上シルバー有効ねじ深さ(mm)10取手取手
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする