バッテリー電圧(V)18
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)ナイロン
使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380
商品タイプ本体、バッテリーセット
機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ
1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
回転数(min-1[回/分])2300 -2800