3.137-126.0 ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャー 76009536 3.137-126.0 ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャー 76009536 3.137-126.0 ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャー 76009536 3.137-126.0 ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャー 76009536

ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76009536 品番3.137-126.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。
左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。
ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。
左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。
また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。

刈込み幅(mm)500 バッテリー電圧(V)18 間隔(mm)刃:22 回転数(min-1[r.p.m])2700 刃の種別ダイヤモンド研磨 1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah) 使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah) 質量(kg)2.9アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188 機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー 商品タイプ本体、バッテリーセット 電源タイプ充電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする