3.137-157.0 ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット ケルヒャー 76009563 3.137-157.0 ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット ケルヒャー 76009563 3.137-157.0 ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット ケルヒャー 76009563 3.137-157.0 ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット ケルヒャー 76009563 3.137-157.0 ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット ケルヒャー 76009563

ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76009563 品番3.137-157.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。
最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。

風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130 駆動形式ブラシレスモーター 機能ターボ機能、速度調整 騒音レベル(dB(A))107 ダストバッグ容量(L)45 1充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah) 使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah) 質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない) 長さ(mm)1243 幅(mm)171 高さ(mm)376 電圧(V)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76009563
2022-09-06
用途:
庭の落ち葉集め
株式会社デザインラボ 様

使い勝手は良いですが、バッテリーが長時間つあえません。バッテリーは二つ用意する事をお勧めします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする