PIXUSTS3530WH インクジェット複合機 TS3530 Canon 76009597 PIXUSTS3530WH インクジェット複合機 TS3530 Canon 76009597 PIXUSTS3530WH インクジェット複合機 TS3530 Canon 76009597 PIXUSTS3530WH インクジェット複合機 TS3530 Canon 76009597 PIXUSTS3530WH インクジェット複合機 TS3530 Canon 76009597

インクジェット複合機 TS3530

(8件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76009597 品番PIXUSTS3530WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。
スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」
スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。Canon PRINT Inkjet/SELPHYやEasy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。
文字がくっきり「4色ハイブリッドインク」
染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載。顔料ブラックインクは、濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字もくっきりとシャープに仕上げます。
リビングに置きやすい「コンパクトボディ」
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。リビングはもちろん、どんなスタイルのインテリアにも馴染みやすいデザインです。
便利な機能
スマートスピーカー対応により、音声でプリントが可能です。いろいろなコンテンツのプリントや、インクの残量確認などプリンターの状態も確認できます。
※対応スマートスピーカー:Amazon Alexa、Google Assistant
「Wi-Fi&自動電源ON」でかんたんプリント
本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントを可能にしています。

グリーン購入法適合 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズA4/A5/B5/レター/リーガル/はがき/スクエア(127mm)/2L判/L判/KG/ユーザー定義サイズ(幅89〜215.9mm/長さ127〜676mm) 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数4色 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×327×145(トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)約4(プリントヘッド/インクタンクを含む) 付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) インク色4色 ノズル数総1280(プリントヘッド) 最大解像度4800(横)×1200(縦) 用紙普通紙/光沢紙/郵便はがき/インクジェット郵便はがき/インクジェット光沢郵便はがき/メーカー純正はがき/フォトシールセット/貼ってはがせるプリントシール/オリジナルマグネットシート 給紙方式後トレイ 連続印刷可能枚数1〜20枚 液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ) 消費電力(W)約8(コピー時/USB接続時)、約0.8(待機時/USB接続時) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 動作温湿度範囲5〜35℃/10〜90%(ただし結露しないこと) 騒音レベル(dB(A))約48 インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BC-366XL/BC-365XL、【標準容量】BC-366/BC-365 仕様【最大複写サイズ】A4/レター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76009597 PIXUSTS3530WH 02723020 PIXUSTS3730WH インクジェット複合機 TS3730 Canon インクジェット複合機 TS3730 Canon 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
接骨院内用
庄瀬こばやし接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

前回のプリンタが一年ぐらいで使えなくなったため同等品を再購入しました。良質な性能、かつ安価で購入できていつも助かっています。

対象商品:
76009588
2024-08-19
用途:
事務用途

低価格でインクも付いている。事務用途ならこれで十分です。

対象商品:
76009588
2024-04-12
用途:
パソコンからの打ち出し等
揚菜PLATS 様 (飲食業)

思ったより大きくて音が大きかったが、安いのが1番の購入理由

1人が参考にしています
対象商品:
76009588
2022-09-02
用途:
仕事の参考書類の印刷に使用しています

メーカー品なので 安心して 使用しています
ただ、インクが 珍しい類の型番なので 近所の スーパーに置いて
ませんから、インク交換に難儀します

1人が参考にしています
対象商品:
76009597
2024-02-28
用途:
印刷
教育・研究機関

一年半位で吸収パッドエラー、インクもあまり在庫がないし高い、使い捨てみたいなプリンターですかね?

1人が参考にしています
対象商品:
76009597
2022-11-07
用途:
事務用
Renafine株式会社 様

コストパフォーマンス最高です。あと交換インクもバージョンがふえてきているので安心です。

対象商品:
76009588
2022-10-07
用途:
書類等(白黒)の印刷
株式会社寺子屋 様 (卸売・小売業)

最低限の機能が備わっており、必要十分でコスパはいいです。
POP等の作成で印刷の質を求める方にはおすすめできません。

対象商品:
76009588
2023-04-20
用途:
自治会の連絡文書印刷
その他業種

印刷はきれいだけれど、紙送りの度に音が大きい。夜は印刷しにくい。
インクタンクが大きいと思って買ったけど、他のインクカートリッジとあまり変わらないか、小さい気がする。ブラックは標準と取り替え印刷したが、印刷枚数が意外と少ない。
カラーは3色が一つになっているので、どの色かが無くなれば取替となって不経済では無いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする