アトムリビンテック
エイト出窓用開閉器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76009997
品番
U-3002
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
出窓などのストッパーとしてご使用ください。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×5本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)110以内