曜日別特売
V4202 空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服 76010419

V4202 空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服 76010419
V4202 空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服 76010419
V4202 空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服 76010419
V4202 空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服 76010419
V4202 空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服 76010419
V4202 空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ) 村上被服 76010419

空調ウェア 難燃ブルゾン(服のみ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード76010419品番V4202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

ネイビーセット内容服のみ混率(%)綿100サイズLL着丈(cm)69肩幅(cm)52胸囲(cm)126袖丈(cm)59裾廻り(cm)89
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故に関しましては責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76010403
2025-09-20
用途: 溶接
ワイ・テクノ建設業・工事業

会社の規則で、難燃性の空調服でないと駄目なので、村上被服さんの、この服をみつけた時は、直ぐに購入しました。これで年を跨いで3着目です。溶接の火の粉を被っても、安心感があります。

2025-08-29
用途: 溶接

サイズ感は少々大き目、生地は薄手寄りで肌触りはあまり良くない。まだ使い始めなので耐久性はこれからかな。ネイビーはおそらく溶接焼けするので、同サイズの他カラーが無いのが残念。

2024-08-12
用途: 溶接作業
建設業・工事業

購入前から着ていますが、普通の綿100より火に強く穴は空くけど燃え広がらず丈夫で長持ちします。デザインもカッコよくて気に入ってます!

対象商品 : 76010428
2024-09-02
用途: 冷房のない環境下での作業
製造業

問題なく着れています。色もシルエットもなかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする