KLD51-CYL KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 76010794

※寸法図

KLD51/KLD30 ケース鎌錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76010794品番KLD51-CYL
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。
施工しやすい、チューブラタイプです。

用途木製引戸の錠前材質【エスカッション/レバー/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼付属品キー:3本仕様バックセット/51mm仕上WB適合扉厚(mm)30~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09413476
2017-08-29
用途: 自宅の建具の補修

自宅トイレの建具のかま錠が壊れたので交換。同じ部品を入手できたので問題なく取付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする