村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
サイドファン半袖ジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
76010805
品番
V6617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイドファン仕様なので、フォークリフトや車のシートでも邪魔になりません
色
シルバーグレー
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
4L
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
140
袖丈(cm)
28
裾廻り(cm)
99
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故に関しましては責任を負いません。