サイドファン半袖ジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76010857 品番V6617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

サイドファン仕様なので、フォークリフトや車のシートでも邪魔になりません

ストーン セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 サイズLL 着丈(cm)69 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 袖丈(cm)26 裾廻り(cm)89
注意
※快適ウェア着用時は快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※他社製品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故に関しましては責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76010848
2022-07-08
用途:
配管作業時に着用しました
タカムラ設備 様 (建設業・工事業)

ポケットが一つしかなくちょっと不満ですあと一つで良いので改良されるといいと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする