クールコットンレッグカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76011006 品番 184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい

混率(%)綿90、ポリウレタン10 幅(cm)履き口:24、裾口:13 総丈(cm)52 ブラック サイズ4L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76010988
2025-07-04
用途:
夏の作業時
建設業・工事業

同じ物を使用しているので頼みました!
モノタロウさんは少々割高ですが、確実に手に入るので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする