アトムリビンテック
アトムリビンテックの プラグ・止め輪・ピン
アトムリビンテックの プラグ・キャップ
アトムリビンテックの TS穴隠し
化粧栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
76011214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。
材質
PP
用途
JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに
寸法(mm)
8
色
白
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
6
寸法W1(mm)
Φ11.3
寸法W2(mm)
Φ8