画像準備中

化粧栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ベージュ 注文コード76011232 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。

材質PP 用途JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに 寸法(mm)8 ベージュ 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)6 寸法W1(mm)Φ11.3 寸法W2(mm)Φ8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする