505 半袖ポロシャツ 村上被服 76011523

505 半袖ポロシャツ 村上被服 76011523
505 半袖ポロシャツ 村上被服 76011523
505 半袖ポロシャツ 村上被服 76011523
505 半袖ポロシャツ 村上被服 76011523

半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ5L
内容量1着注文コード76011523品番505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

裾部分レイヤード風仕様。
ロゴ入りドット釦を使用し、素材にこだわったポロシャツ。
特殊二重編みの裏綿素材で、吸汗性に優れ着心地が良い。
右袖にロゴワッペン付き。

ホワイト機能吸汗性サイズ5L混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100着丈(cm)78肩幅(cm)51袖丈(cm)26胸囲(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76011663
2025-07-09
用途: 内装作業
建設業・工事業

しっかりした厚めの作り。良いものでしたサイズは思ったよりも小さめなので1つ上を買ったほうがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする