曜日別特売

上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)

(3件のレビュー)
取扱い終了
DG
内容量1個注文コード76011591品番HR-222-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。

用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。DG付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本仕様上下調整付ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76011616
2024-02-26
用途: 吊り戸の
有限会社白川工業建設業・工事業

10年以上使用されている吊り戸の開閉が重くこちらの商品を交換するのに購入しました。
交換後とても開閉がスムーズになりました。

対象商品 : 76011616
2021-08-12
用途: 上吊り戸戸車交換のため
建設業・工事業

廃番になってしまった製品の取り替え用として購入しました。高と左右の調整が戸車を外さずに+ドアライバーで可能なので期待以上でした。ただ取り付け部分の加工は必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 76011616
2019-01-29
用途: エイダイ吊り車が壊れたから代替えとして。

2002年建売り住宅のエイダイtdb-tku2と言う吊り車が破損したため代替え品を探しましたが、エイダイももう代替え品もないとの事。素人作業ですがサイズを確認して一回り小さいこちらを1mm厚塩ビシート二枚重ねをスペーサーにして、念の為付属のタッピングネジを40mmに変更して設置できました。満足です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする