レギンスカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76011995 品番 6744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

新感覚の超ストレスフリーカーゴ!耐久性の必要な膝より上に強度と涼しさを兼ね備えたリップ素材使用
膝下に冷感-2.4℃コンプレッション素材を縫い合わせたことでスポーティーなスタイルを実現
ロゴ入り携帯ポケットと右ファスナー付きポケット
スポーティーな見た目ながらしっかりとした収納力

ブラックストーン 機能冷感 サイズLL 混率(%)(本体/配色)ポリエステル90、ポリウレタン10 ウエスト(cm)90 股下(cm)72 ワタリ(cm)34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする