HR-150 上部レール アトムリビンテック 76012106

 

HR-150 上部レール アトムリビンテック 76012106
HR-150 上部レール アトムリビンテック 76012106

上部レール

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1本シルバー全長(mm)4000注文コード76012106品番HR-150
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
全長(mm)4000ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)シルバー材質アルミ押出し材寸法(mm)4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※長物商品の為、4t車が侵入できないお届け先の場合は、配送不可でキャンセルになる可能性がございます。予めご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34603947
2018-11-12
用途: 吊り戸のレール補修

パーツで購入出来て、非常に助かりました。戸の一体交換で高額になりそうでしたが、DIYで行うことができました。

対象商品 : 34603913
2018-11-27
用途: 吊戸の自作

加工した後に気が付いたので返品はしないが、あちこち傷が付いていたのと、端部が押したような凹みがあった。商品管理をしっかりしてもらいたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 76012097
2017-06-19
用途: 吊り戸に使用

吊り戸車と一緒に購入。戸車に合うものをモノタロウさんに確認して購入
まだ使用していませんが会社等ではビニールカーテン等で仕切りに利用しています。

対象商品 : 34603913
2016-03-22
用途: 自宅のDIY
卸売・小売業

取り付けやすく、使い勝手も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする