ショート丈反射ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76012293 品番 322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ショート丈に調節することで、風の流入の妨げにならない丈にできる。
反射材部分は広い入射角でも高い反射性能があります。
縦、横の調節自由。装着しやすいフロントバックル。

サイズXO 丈区分ショート丈 テープ地色ネオンイエロー 材質(本体)ポリエステル100%、(反射材)PVC・プリズム反射 幅(cm)105-150(調節可能) 丈(cm)40-55(調節可能) 色(本体)イエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-21
用途:
建設
その他業種

調整出来てしっかりしていて良いです。
ヨレとうも気にならないでハードな現場仕事にも重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする