村上被服
村上被服の ベルト・ベルトサポーター
村上被服の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ロングニーパッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76012318
品番
414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
膝をついての作業、DIYなどに最適。
【ハニカム構造パットの特性】
小さな6角形が衝撃を5方向に分散する為、衝撃吸収性に優れる。
種別
ひざ用
材質
(本体)ナイロン82%、ポリウレタン18%、(パッド部)EVAポリエステル100%
幅(cm)
履き口:20、裾口:11.5
総丈(cm)
55
色
ブラック
サイズ
XO