ちょい足し衣類乾燥機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76012327 品番TK-CDR21W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,273

乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。

寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 〜 800×500×2000 質量(kg)約5.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 タイマー0〜90分 温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120 ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む) 材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル 付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書 用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機 種類乾燥機
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についての責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※記載されている物以外は付属いたしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする