ヘルメット取付式送風機 Windy 3

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76012993 品番No.7703
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!
ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。
ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。
4種類のヘルメット取付部品を標準装備。
ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。
ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。
2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。
「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。
連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。
経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。

セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個 質量(g)約190(電池含) 幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143 電源単3形電池:3本(別売) 風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372 稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13 材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂 用途ヘルメット取付け式の送風機。
注意
※ファンモーターは5V対応品の為、それを超える電圧では使用しないでください。
※本品に必要な単3形電池3本は別売となっております。
※本品にヘルメットは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

期待して買いました。風量弱いし電池の重みがあり、炎天下やはりダメ
単3電池3本ではなく本数減らすや充電式にして下さい。
一日中ヘルメットかぶったら重いんですよ!
次期モデルが出るまで考えた方がイイかもよ!

対象商品:
76012993
2025-06-27
用途:
設備組付 メンテナンス
株式会社SEG 様 (製造業)

思ってたより、風が弱い。なので、ヘルメットの中から、熱が出ない。思っていたよりも、重い。

対象商品:
76012993
2024-08-13
用途:
制御機器の配線作業で使用

いろいろなヘルメットに簡単に脱着でき、単三乾電池3本で使用できるので安心・便利です
手袋でも操作できるようにスイッチの操作性がよければいいなと思いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする