ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数800×600
電源電圧(V)DC11〜30
消費電力(W)約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242
本体質量(kg)約3.5
周波数(kHz)50/200
出力(W)600
レンジ【表示】最大0〜1000m/最小:0〜5m
背景色4色
色配列5種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005〜200NM(km)
仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点