コパスリップ(COPASLIP)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013124 品番500g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。

質量(g)590 寸法(cm)9.9×9×9 使用温度範囲(℃)-40〜1100 用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76013124
2023-12-15
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

点火プラグをドライで締めないようにとバイク屋に言われたので、無線の技術屋さんから聞いていたこの製品を思い出し買いました。
開けると銅の密度がすごくあり、とても良い使い心地がします。
この量ですと、素人の自分では終生使えそう、100均で買ったコスメの容器に小分けして、工具箱に入れています。
星四つなのは、量の多さからなので、製品としてはとてもおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする