水の激落ち超厚ウエットシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚×2個) 注文コード 76013359 品番 S00921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。
洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。
しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。
各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

商品タイプ本体 タイプウェットシート シリーズ水の激落ちくん セット数2個(20枚) シートサイズ(mm)300×200 液性弱アルカリ性 材質レーヨン・ポリエステル 成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、モウソウチク抽出物 用途フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。 仕様超厚シート
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシートは各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
床拭き

厚手なので力強く拭いてもへこたれません。一見汚れていないように見える床でもこれで拭くと真っ黒になります。

対象商品:
76013359
2024-05-13
用途:
床掃除

水分量も多く、厚手なのでしっかり拭けて汚れが落ちやすいと思います。
20枚入りなのでパッケージもそんなに厚くなく、置いておくのに幅をそんなに取らないというのも良いと思います。

対象商品:
76013377
2023-07-26
用途:
床清掃

社内のフローリングのちょっとした掃除やトイレ清掃も使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする