水の激落ちシートIH&ガスコンロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚×2個) 注文コード76013429 品番S00923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水を電解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とし、さらに除菌もできます。
オレンジオイル配合で油汚れの多いIHやガスコンロなどの洗剤を使いたくないキッチンまわりのお掃除に便利です。
洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。

タイプウェット 商品タイプ本体 シリーズ水の激落ちくん セット数2個(20枚) シートサイズ(mm)300×200 液性弱アルカリ性 材質レーヨン・ポリエステル 成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、香料 用途ガスコンロ、IH、レンジまわりの壁などキッチン周辺の油汚れに 仕様IH&ガスコンロ用
注意
※頑固にこびりついた汚れは落ちません。
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする