水の激落ちシートフローリング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚×2個) 注文コード76013447 品番S00924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水を電解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とし、さらに除菌もできます。
各社のフローリングワイパーに取り付けて使用できます。
家具のお掃除にも最適です。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。
洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。

商品タイプ本体 タイプウェットシート シリーズ水の激落ちくん セット数2個(20枚) シートサイズ(mm)300×200 液性弱アルカリ性 材質レーヨン・ポリエステル 成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤 用途フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。 仕様フローリング用
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76013447 S00924 73376388 SS-170 Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック) 1パック(20枚) 119 税込131 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
床掃除ほか

フローリングワイパーに装着よりは、ちょこちょこ掃除に使用しています。雑巾を使うと面倒な時は助かります。すぐにカラカラになることもなく汚れも良く落ちます。

対象商品:
76013456
2022-08-05
用途:
フローリングの拭き掃除
株式会社吉田製作所 様

セットのほうがコストパフォーマンスがよく、汚れがよく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする