除菌の激落ちくんウエット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚×2個) 注文コード76013526 品番S00922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
アルコールも配合することで除菌効果も抜群です。界面活性剤不使用なので、電子レンジや冷蔵庫、ペット用品など洗剤を使いたくない場所に最適です。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的です。

タイプウェット 商品タイプ本体 シリーズ激落ちくん セット数2個(30枚) シートサイズ(mm)300×200 液性弱アルカリ性 材質レーヨン・ポリエステル 成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、モウソウチク抽出物 用途テーブル、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等キッチン周りの除菌・お掃除に。 仕様キッチン用
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする