曜日別特売
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506
UR-ST-K-MSD-14 シンエイアーバンスタンド 片面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 76014506

シンエイアーバンスタンド 片面印刷

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台表示内容来客用専用駐車場注文コード76014506品番UR-ST-K-MSD-14
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。

用途
屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ片面表示設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)質量(kg)15.6材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ幅(mm)400奥行(mm)385高さ(mm)996表示内容来客用専用駐車場
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする