FA-700 調整戸車 FA-700 アトムリビンテック 76014574

FA-700 調整戸車 FA-700 アトムリビンテック 76014574
FA-700 調整戸車 FA-700 アトムリビンテック 76014574

調整戸車 FA-700

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76014574品番FA-700
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。

用途一般住宅屋内用木製引戸タイプV型車輪径(Φmm)30材質(車輪)POM耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
注意
※浴室には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 建具修理作業
農・林・水産業

30年前に新築した家の建具の戸車が壊れ困っていた時に、本製品を御社のホームページで見つけ購入しました。
 高さが少し高かったので建具の取付穴を少し削って取り付けました。
戸車も当時の物と違って頑丈でしたのでスムーズに開閉できています。
有難うございました。

対象商品 : 76014574
2024-02-27
用途: 壊れた戸車交換
製造業

この戸車は上下左右に調整できて非常に優秀です。しかし戸車の回転が悪くなったので点検すると、車輪を上下にスイングさせる回転中心のカシメ部分(写真の反対側にあたる)が無くなって軸がズレてしまい、車輪が傾き回転抵抗になっていました。新品でも基本構造が変更されていませんでした。なので今後、引戸を横に外す際は車輪を引っ込めてから行うようにすればカシメに負担が掛からず長く使えると思います。構造を理解し定期的にシリコンスプレーなどでメンテすれば故障は少なくなるはずです。

対象商品 : 76014574
2023-11-23
用途: 引き戸の戸車交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古い住宅の戸車の動きが悪く、交換用の戸車を探したが、さすがモノタロウさんです。同じものがありました。商品説明に寸法が記載されていたので助かりました。簡単に交換出来ました。

対象商品 : 76014574
2023-09-29
用途: 戸車交換
建設業・工事業

既存の戸車とピッタリ同じだったので外して差し込むだけですみ楽でした。

2021-10-11
用途: 扉の開閉
その他業種

やっと見つかりました。
交換も簡単だしなんでもっと早くに交換してくれなかった?と家族にお小言いただきました。
素晴らしい商品です。

対象商品 : 76014574
2020-12-04
用途: 自宅の戸車交換
製造業

引き戸の動きが悪く交換用に購入しました。サイズもドンピシャで購入して良かったです。

対象商品 : 76014574
2020-02-01
用途: 戸車の交換
製造業

この部品を探すのに苦労しました。
今でもこの戸車を使用している家庭は多いので、廃盤にしないで欲しい。流石、モノタロウと感じました。

対象商品 : 76014574
2019-01-05
用途: 引戸の戸車交換
製造業

なかなか、探しても見当たらなかったのが、見つかり交換もカンタンにする事ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする