※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンエイアーバンスタンド 両面印刷

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容駐車禁止 注文コード76014594 品番UR-ST-R-MSD-03
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は表示内容20種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。

タイプ両面表示 設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください) 質量(kg)15.6 材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ 幅(mm)400 奥行(mm)385 高さ(mm)996 表示内容駐車禁止 用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76014716
2022-12-28
用途:
駐車場の告知(関係者以外に駐車禁止とする)に使用
有限会社三功製作所 様 (製造業)

重さもあり、倒れにくい構造で良いと思います。
思うより少し小さかったですが、大きすぎても邪魔になるので
良い商品かと。
錆びないと良いと思いますが、それは経年観察しないと分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする